Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM120AB LED İşaret, NEMA4X, Macenta

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4BKE Modeli: 94PLEDMM120ABÇapraz Referans: 40Z982
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
€1,030.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener ışığı
Renkeflatun
Mevcut Çizim0.250A
Çap7.75 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik8.25 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba TipiLED
Lens TasarımıFresnel
objektif Malzemepolikarbonat
MontajKanal
Çalışma Sıcaklığı.-31 ila 150.8 Derece F
Güç Kaynağı120 VAC
PUANIP66, NEMA 4X

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)23.81
Gemi uzunluğu (cm)21.91
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimÇapÇevirmeYükseklikGüç KaynağıÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 94PLEDMA24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Sarı | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBkehribar0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24VAC/DC€1,007.99
EDWARDS SİNYALİZASYONU 94PLEDMB24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Mavi | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBMavi0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24VAC/DC€1,034.83
EDWARDS SİNYALİZASYONU 94PLEDMG24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Yeşil | AD4BJX 40Z975 94PLEDMG24ADBYeşil0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24VAC/DC€1,030.75
EDWARDS SİNYALİZASYONU 94PLEDMM24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Macenta | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBeflatun0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24VAC/DC€1,030.75
EDWARDS SİNYALİZASYONU 94PLEDMR24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Kırmızı | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBKırmızı0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24VAC/DC€1,033.42
EDWARDS SİNYALİZASYONU 94PLEDMW24ADB LED Tepegöz, NEMA4X, Beyaz | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBBeyaz0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24VAC/DC€1,030.75
EDWARDS SİNYALİZASYONU 94PLEDMA120AB LED Flaşör, NEMA4X, Sarı | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABkehribar0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,033.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM120AB LED İşaret, NEMA4X, Macenta
€1,030.75 / Adet