Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 96BG-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Yeşil, 120VAC, 0.1A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PUG Modeli: 96BG-N5Çapraz Referans: 16G510
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
€411.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flaş ışığı
RenkYeşil
Mevcut Çizim0.1A AC
Çap4 9 / 32 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik4 7 / 32 "
Gövde MalzemesiYüksek Darbe Plastik
Lamba Ömrü3000 saat.
Lamba TipiStrobe Tüpü
Lens TasarımıFresnel
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı300,000 Candela
Montaj1/2 "NPT Boru
Güç Kaynağı120 VAC
PUANNEMA 4X

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba ÖmrüRenkMevcut ÇizimLamba TipiObjektif RengiLens TasarımıIşık çıkışıMontajÜcret
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Kırmızı, 120VAC, 0.1A Derecelendirme | AA7PTY 16G502 92R-N55000 saat.Kırmızı0.1A ACStrobe Tüpü-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT Boru€559.22
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Sarı, 120VAC, 0.1A Derecelendirme | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 saat.kehribar0.1A ACStrobe Tüpü-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT Boru€532.59
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Mavi, 120VAC, 0.1A Derecelendirme | AA7PUA 16G504 92B-N55000 saat.Mavi0.1A ACStrobe Tüpü-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT Boru€535.82
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Yeşil, 120VAC, 0.1A Derecelendirme | AA7PUB 16G505 92G-N55000 saat.Yeşil0.1A ACStrobe Tüpü-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT Boru€495.61
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Şeffaf, 120VAC, 0.1A Derecelendirme | AA7PUC 16G506 92C-N55000 saat.Temizle0.1A ACStrobe Tüpü-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT Boru€521.43
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Kırmızı, 120VAC, 0.1A Derecelendirme | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 saat.Kırmızı0.1A ACStrobe Tüpü-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT Boru€426.06
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Sarı, 120VAC, 4 9/32 İnç Çap. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 saat.kehribar0.1A ACStrobe Tüpü-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT Boru€431.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 96BG-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Yeşil, 120VAC, 0.1A Derecelendirme
€411.51 / Adet