EDWARDS SIGNALING 96DV2M-N5 Strobe Işık, Macenta, 120VAC, 4 1/8 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Çap | 4-1 / 8 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 4" |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık kaynağı | Yanıp sönen flaş |
Standart | UL 1638, UL 1604, CUL |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | Renk | Boru Boyutu | Işık çıkışı | Montaj | PUAN | Gerilim | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | Strobe Tüpü | Kırmızı | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €999.48 | ||
94DV2A-N5 | Strobe Tüpü | kehribar | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €1,019.51 | ||
94DV2B-N5 | Strobe Tüpü | Mavi | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €917.49 | ||
94DV2G-N5 | Strobe Tüpü | Yeşil | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €1,038.42 | ||
94DV2C-N5 | Strobe Tüpü | Temizle | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €1,046.50 | ||
105HISTR-N5 | Strobe Tüpü | Kırmızı | - | - | yüzey | UL Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C, D, Sınıf II Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III | - | - | €550.59 | ||
105HISTG-N5 | Strobe Tüpü | Yeşil | - | - | yüzey | UL Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C, D, Sınıf II Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III | - | - | €503.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00