EDWARDS SIGNALING 98BB-E1 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Mavi, 12VDC, 0.5A Derecelendirme
Madde: CF4PFB
Modeli: 98BB-E1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Renk | Mavi |
Current Rating | 0.5A |
Çap | 4-9 / 32 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Dakika Başına Flaş Hızı | 65 FPM |
Yükseklik | 4-7 / 32 " |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık çıkışı | 300000 CD |
Işık kaynağı | Yanıp sönen flaş |
Standart | UL 1638 |
Gerilim | 12 VDC |
PLATFORM | Model | Lamba Ömrü | Renk | Mevcut Çizim | Lamba Tipi | Objektif Rengi | Lens Tasarımı | Işık çıkışı | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000 saat. | Kırmızı | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €559.22 | ||
92A-N5 | 5000 saat. | kehribar | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €532.59 | ||
92B-N5 | 5000 saat. | Mavi | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €535.82 | ||
92G-N5 | 5000 saat. | Yeşil | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €495.61 | ||
92C-N5 | 5000 saat. | Temizle | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €521.43 | ||
96BR-N5 | 3000 saat. | Kırmızı | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 300,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €426.06 | ||
96BA-N5 | 3000 saat. | kehribar | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 300,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €431.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00