EDWARDS SIGNALING 98BB-G1 Strobe Light, Blue, 24VDC, 0.3A Rating
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Renk | Mavi |
Current Rating | 0.3A |
Çap | 4-9 / 32 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Dakika Başına Flaş Hızı | 65 FPM |
Yükseklik | 4-7 / 32 " |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık çıkışı | 300000 CD |
Işık kaynağı | Yanıp sönen flaş |
Standart | UL 1638 |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | Renk | Boru Boyutu | Işık çıkışı | Montaj | PUAN | Gerilim | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | Strobe Tüpü | Kırmızı | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €999.48 | ||
94DV2A-N5 | Strobe Tüpü | kehribar | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €1,019.51 | ||
94DV2B-N5 | Strobe Tüpü | Mavi | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €917.49 | ||
94DV2G-N5 | Strobe Tüpü | Yeşil | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €950.71 | ||
94DV2C-N5 | Strobe Tüpü | Temizle | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €950.71 | ||
105HISTR-N5 | Strobe Tüpü | Kırmızı | - | - | yüzey | UL Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C, D, Sınıf II Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III | - | - | €561.83 | ||
105HISTG-N5 | Strobe Tüpü | Yeşil | - | - | yüzey | UL Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C, D, Sınıf II Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III | - | - | €547.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00