EDWARDS SIGNALING CR200-2 Isı Dedektörü, 200 derece. F Sabit, 4.625 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı Dedektörü |
İletişim değerlendirmesi | 3VAC'de 125A, 1VDC'de 28A, 0.3VDC'de 125A, 0.1VDC'de 250A |
Çap | 4.625 " |
uzunluk | 2" |
Standart | UL, ULC |
PLATFORM | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Kapsam | derinlik | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-135 | - | 2500 Kare-Ft. | 2-1 / 16 " | Gümüş / Beyaz | 4.25 " | 2 1 / 16 " | €73.80 | ||
302-194 | -40 ila 150 Dereceleri | 2500 Kare-Ft. | 2-1 / 16 " | Gümüş / Beyaz | 4.25 " | 2 1 / 16 " | €74.34 | ||
302-AW-135 | -40 ila 100 Dereceleri | 2500 Kare-Ft. | 2-1 / 16 " | Gümüş / Beyaz | 4.125 " | 2 1 / 16 " | €77.99 | ||
302-AW-194 | -40 ila 150 Dereceleri | 2500 Kare-Ft. | 2-1 / 16 " | Gümüş / Beyaz | 4.125 " | 2 1 / 16 " | €75.63 | ||
302-EPM-135 | -40 ila 100 Dereceleri | 1600 Kare-Ft. | 1" | Gümüş | 4.25 " | 1" | €152.20 | ||
302-EPM-194 | -40 ila 150 Dereceleri | 1600 Kare-Ft. | 1" | Gümüş | 4.25 " | 1" | €150.95 | ||
302-ET-135 | -40 ila 100 Dereceleri | 2500 Kare-Ft. | 1" | Gümüş | 4" | 1" | €76.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00