Edwards Signaling Eg1-c | Genesis Alarm Zil Sesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING EG1-C Genesis Alarm Zili

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AKK Modeli: EG1-CÇapraz Referans: 16X345
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
€98.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+melodi
Alarm Akımı30mA DC, 60mA FWR
Ortam Sıcaklığı Aralık32 ile 120 F
derinlik13 / 16 "
BitişBeyaz
Yükseklik4.5 "
nem Aralığı% 93 bağıl nem
uzunluk2.75 "
MontajFloş veya Yüzey
Tepe Çıkışı (dBA)78.6
Gerilim24 VDC, FWR

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlarm AkımıderinlikBitişuzunlukGerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING EG1F-C Genesis Alarm Zil | AA8AKP 16X349 EG1F-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "Beyaz2.75 "24 VDC, FWR€95.62
EDWARDS SIGNALING EG1R-C Genesis Alarm Zil | AA9RQQ 1EYA1 EG1R-C0.60027 / 32 "Kırmızı4.5 "24 VDC€98.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING EG1-C Genesis Alarm Zili
€98.65 / Adet