Edwards Signaling Eg1-p | Korna, Sabit Ton, 24v, Beyaz, 0.013a Derecelendirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING EG1-P Korna, Sabit Ton, 24V, Beyaz, 0.013A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ALG Modeli: EG1-PÇapraz Referans: 16X365
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
€32.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boynuz
Alarm Akımı13mA DC, 11mA FWR
Ortam Sıcaklığı Aralık32 ile 120 F
derinlik13 / 16 "
BitişBeyaz
Yükseklik4.5 "
nem Aralığı% 93 bağıl nem
uzunluk2.75 "
MontajFloş veya Yüzey
Tepe Çıkışı (dBA)91
Gerilim24 VDC, FWR

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8531800030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
EDWARDS SIGNALING EG1F-P Genesis Piezo Boynuz, 0.011A Derecelendirme | AA8ALD 16X362 EG1F-PBeyaz€29.33
EDWARDS SİNYALİZASYONU EG1RF-P Genesis Piezo Korna, 1/2 İnç Derinlik | AA8ALE 16X363 EG1RF-PKırmızı€31.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING EG1-P Korna, Sabit Ton, 24V, Beyaz, 0.013A Derecelendirme
€32.89 / Adet