Edwards Signaling Sd-2w | Duman Dedektörü, 2 Telli, 100ma Değeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING SD-2W Duman Dedektörü, 2 Telli, 100mA Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AMV Modeli: SD-2WÇapraz Referans: 16X425
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
€286.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Dedektörler
Hava hızı100 ila 4000 FPM
Alarm Akımı100mA
Ortam Sıcaklığı Aralık-4 ila 158 F
derinlik1-7 / 8 "
Yükseklik5.45 "
nem Aralığı% 93 bağıl nem
uzunluk7.75 "
Montajyüzey
Bekleme Akımı70 uA
Tip2 Tel
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8531100025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alarm Yard. İletişim @ 30VDC (2A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
EDWARDS SIGNALING 541NCSXT Duman Dedektörü, 4 Telli | CF4NLJ 541NCSXT-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING SD-2W Duman Dedektörü, 2 Telli, 100mA Derecelendirme
€286.36 / Adet