EGA PRODUCTS A009 Çalışma Platformu Mobil Alüminyum 40 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolling Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 73 " |
Taban Uzunluğu | 73 " |
Taban Genişliği | 27 " |
Alt genişlik | 27 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Bacak Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 40 " |
Platform Derinliği | 49 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Platform Uzunluğu | 49 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Yürümek | Bitiş | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | 35 " | 47 " | 47 " | yivli | Değirmen | 2 | 20 " | 35 " | €1,326.53 | ||
A002 | 42 " | 54 " | 54 " | yivli | Değirmen | 2 | 20 " | 42 " | €1,469.38 | ||
A003 | 49 " | 61 " | 61 " | yivli | Değirmen | 2 | 20 " | 49 " | €1,454.54 | ||
A004 | 35 " | 53 " | 53 " | yivli | Değirmen | 3 | 30 " | 35 " | €1,462.51 | ||
A005 | 42 " | 60 " | 60 " | yivli | Değirmen | 3 | 30 " | 42 " | €1,584.63 | ||
A006 | 49 " | 67 " | 67 " | yivli | Değirmen | 3 | 30 " | 49 " | €1,554.04 | ||
A007 | 35 " | 59 " | 59 " | yivli | Değirmen | 4 | 40 " | 35 " | €1,792.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00