EGA PRODUCTS CA-F032 Rollng Merdiveni Demonte Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ofis Merdiveni |
Çalıştırma Tipi | Ağırlık |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 44 " |
Taban Genişliği | 20 " |
Alt genişlik | 23 " |
Tırmanma açısı | 60 Dereceleri |
Renk | Mavi |
Bitiş | Boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 80 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 44 " |
Platform Derinliği | 14 " |
Platform Yüksekliği | 50 " |
Platform Genişliği | 20 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 20 " |
Yürümek | Kaymaz Vinil |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 238.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Yüksekliği | Temel Derinlik | Taban Genişliği | Platform Genişliği | Adım Genişliği | Alt genişlik | Renk | Küpeşte Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-F007 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | Bej | 70 " | €1,356.68 | ||
CA-F015 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | Gri | 70 " | €1,356.68 | ||
CA-F016 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | Gri | 80 " | €1,632.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA-F036 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | Gri | 90 " | €1,859.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA-F033 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | Mavi | 90 " | €1,859.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
F005 | 30 " | 28 " | 20 " | 16 " | 16 " | 22 " | Bej | 54 " | €881.20 | ||
F021 | 30 " | 28 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | Siyah | 54 " | €881.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00