EGA PRODUCTS IS63-36 Merdiven Ünitesi Karbon Çelik 9 Basamak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Ünitesi |
Temel Derinlik | 76 " |
Tırmanma açısı | 36 Dereceleri |
Renk | Gri |
derinlik | 76 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 56 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Karbon çelik |
Adım Sayısı | 9 |
Toplam yükseklik | 56 " |
Platform Yüksekliği | 63 " |
Adım Genişliği | 36 " |
Yürümek | Kavrama Desteği (R) |
Gemi ağırlığı (kg) | 155.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Derinlik | derinlik | Yükseklik | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS91-36 | 114 " | 114 " | 84 " | 13 | 84 " | 91 " | €3,334.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS98-36 | 123.5 " | 123.5 " | 91 " | 14 | 91 " | 98 " | €3,719.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS42-36 | 47.5 " | 47.5 " | 35 " | 6 | 35 " | 42 " | €2,301.82 | ||
IS56-36 | 66.5 " | 66.5 " | 49 " | 8 | 49 " | 56 " | €2,385.50 | ||
IS105-36 | 133 " | 133 " | 98 " | 15 | 98 " | 105 " | €3,881.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS77-36 | 95 " | 95 " | 70 " | 11 | 70 " | 77 " | €2,975.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS70-36 | 85.5 " | 85.5 " | 63 " | 10 | 63 " | 70 " | €2,700.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00