EGA PRODUCTS IS91-36 2 AYAKLI Merdiven Ayağı 84 İnç 2 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Ayağı |
Yükseklik | 84 " |
Bacak Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 84 " |
Platform Yüksekliği | 91 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 231.14 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Bacak Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS77-36 2 BACAK | 70 " | 2 | 70 " | 77 " | €449.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS105-36 2 BACAK | 98 " | 2 | 98 " | 105 " | €497.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS77-36 4 BACAK | 70 " | 4 | 70 " | 77 " | €668.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS84-36 2 BACAK | 77 " | 2 | 77 " | 84 " | €460.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS70-36 2 BACAK | 63 " | 2 | 63 " | 70 " | €441.72 | ||
IS49-36 4 BACAK | 42 " | 4 | 42 " | 49 " | €567.71 | ||
IS119-36 2 BACAK | 112 " | 2 | 112 " | 119 " | €501.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00