Eiko Q300t3/cl/220v | Halojen Ampul Borulu 300 220 Şeffaf | 29nt87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EIKO Q300T3 / CL / 220V Halojen Ampullü Borulu 300 220 Şeffaf | AH2LAU 29NT87

EIKO Q300T3/CL/220V Halojen Ampul Boru Şeklinde 300 220 Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LAU Modeli: Q300T3/CL/220VÇapraz Referans: 29NT87

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Lamba
Ortalama Ampul Ömrü2000 saat.
baz TürüGömme Tek Kontak (R7s)
Işın açısı360 Dereceleri
Ampul YuvasıCam
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Rengi Sıcaklığı2850K
Lamba TanımıQ300T3 / CL / 220V
Lamba Çapı3 / 8 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba TipiHalojen
Işık çıkışı2700 - 2999K, Yumuşak Beyaz
lümen4500
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk4 11 / 16 "
Genel Lamba ŞekliT
Güç KaynağıTak ve Çalıştır
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Kaba hizmetYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
TipMinyatür
Gerilim220
Watt300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.2
Gemi uzunluğu (cm)2.2
Gemi genişliği (cm)13.2
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: T3
  • Kısılabilir: Evet

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EIKO Q300T3/CL/220V Halojen Ampul Boru Şeklinde 300 220 Şeffaf
€5.93 / Adet