Eklind 15707 | Kurcalamaya Karşı Korumalı Torx Anahtarı L T7 2-53/64 L | 2cxz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 15707 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtar L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7

EKLIND 15707 Dış Müdahale Dirençli Torx Anahtarı L T7 2-53/64 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FZC Model: 15707Çapraz Referans: 2CXZ7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€9.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı
Kol uzunluğu2 53 / 64 "
Blade MalzemeIsıl İşlem Görmüş 8650 Krom Nikel Alaşımlı Hex Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıGri
Sap uzunluğu1 / 2 "
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiSade
SAE veya MetrikSAE ve Metrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutuT7
Çalışma Açısı35 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuSap uzunluğuIpucu boyutuÜcret
EKLIND 15706 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtar L T6 2-25 / 32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6€10.01
EKLIND 15708 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T8 3 İnç Uzunluk | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8€9.41
EKLIND 15709 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9€9.41
EKLIND 15710 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10€4.59
EKLIND 15715 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15€4.76
EKLIND 15720 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T20 3-3 / 4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20€5.03
EKLIND 15725 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T25 4 İnç Uzunluk | AB9GAJ 2CYA4 157254"51 / 64 "T25€5.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 15707 Dış Müdahale Dirençli Torx Anahtarı L T7 2-53/64 L
€9.41 / Adet