Eklind 15927 | Torx Anahtarı L T27 4-1/8 İnç Uzunluk | 4ru32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 15927 Torx Anahtar L T27 4-1 / 8 İnç Uzunluk | AD9GZP 4RU32

EKLIND 15927 Torx Anahtarı L T27 4-1/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GZP Model: 15927Çapraz Referans: 4RU32
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
€1.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Torx Anahtarı
Kol uzunluğu4.125 "
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıSiyah
Sap uzunluğu55 / 64 "
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiSade
SAE veya MetrikSAE ve Metrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutuT27
Çalışma Açısı35 Dereceye Kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuBitişSap uzunluğuKolu MalzemeSAE veya MetrikIpucu boyutuÜcret
EKLIND 16810 Torx Anahtar L T10 2 İnç Uzunluk | AA7FTG 15X061 168102"kaplama43 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAET10€2.89
EKLIND 16815 Torx Anahtar L T15 2-1 / 8 İnç Uzunluk | AA7FTH 15X062 168152.125 "kaplama43 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAET15€2.98
EKLIND 16820 Torx Anahtar L T20 2-1 / 4 İnç Uzunluk | AA7FTJ 15X063 168202.25 "kaplama3 / 4 "Alaşımlı ÇelikSAET20€3.06
EKLIND 16825 Torx Anahtar L T25 2-3 / 8 İnç Uzunluk | AA7FTK 15X064 168252.375 "kaplama51 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAET25€3.68
EKLIND 16827 Torx Anahtar L T27 2-1 / 2 İnç Uzunluk | AA7FTL 15X065 168272.5 "kaplama53 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAET27€3.77
EKLIND 16830 Torx Anahtar L T30 2-3 / 4 İnç Uzunluk | AA7FTM 15X066 168302.75 "kaplama1"Alaşımlı ÇelikSAET30€4.50
EKLIND 16840 Torx Anahtar L T40 3 İnç Uzunluk | AA7FTN 15X067 168403"kaplama1"Alaşımlı ÇelikSAET40€1.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 15927 Torx Anahtarı L T27 4-1/8 İnç Uzunluk
€1.85 / Adet