Eklind 18605 | Top Uçlu Altıgen Anahtar 2.5mm 3-1/2 İnç Uzunluk - Pk10 | 4cr82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 18605 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar 2.5mm 3-1 / 2 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AD6YYW 4CR82

EKLIND 18605 Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar 2.5 mm 3-1 / 2 İnç Uzunluk - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6YYW Model: 18605Çapraz Referans: 4CR82

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ball End Hex Anahtarı
Kol uzunluğu3.5 "
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıGri
Sap uzunluğu43 / 64 "
Kolu MalzemeAlaşımlı Çelik
Kolu tipiSade
SAE veya Metrikmetrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu2.5mm
Çalışma Açısı35 Dereceye Kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖlçüm TipiKol uzunluğuBlade MalzemeSAE veya MetrikShapeTether YetenekliIpucu boyutuBitişpaket adetÜcret
EKLIND 19716 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar 6.20 İnç L-şekilli | AB8VWT 29RU93 19716metrik6.2 "Alaşımlı ÇelikmetrikLStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)8mmParlak1€7.46
EKLIND 18256 Top Uçlu Altıgen Anahtar L 7/8 İnç 12-3 / 4 İnç Uzunluk | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Isıl İşlem Görmüş 8650 Krom Nikel Alaşımlı Hex ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)7 / 8 "Siyah oksid1€98.23
EKLIND 18264 Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar L 1 İnç 14-1 / 4 İnç Uzunluk | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Isıl İşlem Görmüş 8650 Krom Nikel Alaşımlı Hex ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1"Siyah oksid1€131.92
EKLIND 18203 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar 0.050 2-53 / 64in L - 10'lu Paket | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)0.05 "Siyah oksid10€12.02
EKLIND 18204 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar L 1/16 İnç 3 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 16 "Siyah oksid10€12.89
EKLIND 18205 Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar 5 / 64in 3-13 / 64in L - 10'lu Paket | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)5 / 64 "Siyah oksid10€11.90
EKLIND 18206 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar L 3 / 32in 3-3 / 8in L - 10'lu Paket | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 32 "Siyah oksid10€13.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 18605 Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar 2.5 mm 3-1 / 2 İnç Uzunluk - 10'lu Paket
€11.98 / paket