Eklind 19214 | Çift Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 7/32 İnç | 38tg53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 19214 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 7/32 İnç | AH8GXR 38TG53

EKLIND 19214 Çift Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 7/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8GXR Model: 19214Çapraz Referans: 38TG53

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Bilye Uçlu Hex Anahtar
Kol uzunluğu6 31 / 64 "
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıSiyah
Sap uzunluğu3 / 8 "
Kolu MalzemeAlaşımlı Çelik
Kolu tipiSade
Ölçüm TipiSAE
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu7 / 32 "
Çalışma Açısı20 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuRenk TaşıSap uzunluğuÖlçüm TipiIpucu boyutuÜcret
EKLIND 19203 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 3/64 İnç | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Siyah1 / 2 "SAE3 / 64 "€3.08
EKLIND 19204 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1/16 İnç | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Siyah1 / 2 "SAE1 / 16 "€2.93
EKLIND 19205 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 5/64 İnç | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Siyah19 / 32 "SAE5 / 64 "€2.91
EKLIND 19206 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 3/32 İnç | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Siyah43 / 64 "SAE3 / 32 "€2.98
EKLIND 19207 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 7/64 İnç | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Siyah43 / 64 "SAE7 / 64 "€3.22
EKLIND 19208 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1/8 İnç | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Siyah1.5 "SAE1 / 8 "€3.22
EKLIND 19209 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 9/64 İnç | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Siyah51 / 64 "SAE9 / 64 "€3.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 19214 Çift Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 7/32 İnç
€4.83 / Adet