Eklind 19608 | Çift Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 4 mm | 38tg61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 19608 Çift Bilyalı Allen Anahtar Uç Ebat 4mm | AH8GYA 38TG61

EKLIND 19608 Çift Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 4mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8GYA Model: 19608Çapraz Referans: 38TG61
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
€3.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Bilye Uçlu Hex Anahtar
Kol uzunluğu5.437 "
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıGri
Sap uzunluğu1"
Kolu MalzemeAlaşımlı Çelik
Kolu tipiSade
Ölçüm Tipimetrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu4mm
UPC037516196088
Çalışma Açısı20 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuRenk TaşıSap uzunluğuÖlçüm TipiIpucu boyutuÜcret
EKLIND 19203 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 3/64 İnç | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Siyah1 / 2 "SAE3 / 64 "€3.08
EKLIND 19204 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1/16 İnç | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Siyah1 / 2 "SAE1 / 16 "€2.93
EKLIND 19205 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 5/64 İnç | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Siyah19 / 32 "SAE5 / 64 "€2.91
EKLIND 19206 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 3/32 İnç | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Siyah43 / 64 "SAE3 / 32 "€2.98
EKLIND 19207 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 7/64 İnç | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Siyah43 / 64 "SAE7 / 64 "€3.22
EKLIND 19208 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1/8 İnç | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Siyah1.5 "SAE1 / 8 "€3.22
EKLIND 19209 Çift Bilye Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 9/64 İnç | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Siyah51 / 64 "SAE9 / 64 "€3.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 19608 Çift Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 4mm
€3.83 / Adet