Eklind 19703 | Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1.5mm | 29ru86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 19703 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1.5mm | AH2LPA 29RU86

EKLIND 19703 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1.5mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LPA Model: 19703Çapraz Referans: 29RU86

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ball End Hex Anahtarı
Kol uzunluğu3"
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişParlak
Renk TaşıGri
Sap uzunluğu1 / 2 "
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiSade
Ölçüm Tipimetrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1.5mm
Çalışma Açısı35 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖlçüm TipiKol uzunluğuBlade MalzemeSAE veya MetrikShapeTether YetenekliIpucu boyutuBitişpaket adetÜcret
EKLIND 19716 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar 6.20 İnç L-şekilli | AB8VWT 29RU93 19716metrik6.2 "Alaşımlı ÇelikmetrikLStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)8mmParlak1€7.46
EKLIND 18256 Top Uçlu Altıgen Anahtar L 7/8 İnç 12-3 / 4 İnç Uzunluk | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Isıl İşlem Görmüş 8650 Krom Nikel Alaşımlı Hex ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)7 / 8 "Siyah oksid1€98.23
EKLIND 18264 Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar L 1 İnç 14-1 / 4 İnç Uzunluk | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Isıl İşlem Görmüş 8650 Krom Nikel Alaşımlı Hex ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1"Siyah oksid1€131.92
EKLIND 18203 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar 0.050 2-53 / 64in L - 10'lu Paket | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)0.05 "Siyah oksid10€12.02
EKLIND 18204 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar L 1/16 İnç 3 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 16 "Siyah oksid10€12.89
EKLIND 18205 Bilyalı Uçlu Altıgen Anahtar 5 / 64in 3-13 / 64in L - 10'lu Paket | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)5 / 64 "Siyah oksid10€11.90
EKLIND 18206 Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar L 3 / 32in 3-3 / 8in L - 10'lu Paket | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Alaşımlı ÇelikSAELStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 32 "Siyah oksid10€13.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 19703 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1.5mm
€1.94 / Adet