Eklind 25024 | Altıgen /torx Anahtar St 5/64-1/4 inç 1.5-6 mm T8-t40 | 4rb82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 25024 Hex / torx Anahtar St 5 / 64-1 / 4in 1.5-6mm T8-t40 | AD9EBH 4RB82

EKLIND 25024 Altıgen /torx Anahtar St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9EBH Model: 25024Çapraz Referans: 4RB82
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
€51.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex / Torx Anahtar Seti
Kol uzunluğu1.8 "3.9 için"
Kol tipikısa
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah
Kolu MalzemePlastik
Kolu tipiKatlanabilir, Ergonomik
Ölçüm TipiSAE / Metrik / Torx
Parça sayısı24
Beden KoduÖ11, M4, T6
Dahil Boyutlar5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuKol tipiParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
EKLIND 25036 Hex / torx Key St Çoklu Boyutlar Ergo Fold | AD9GZX 4RU39 250363.6 "5.2 için"Standart360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€80.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 25024 Altıgen /torx Anahtar St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40
€51.49 / Adet