Eklind 51907 | Altıgen Anahtar T 7/64 İnç 9 İnç Uzunluk | 3a584 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 51907 Altıgen Anahtar T 7/64 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPD 3A584

EKLIND 51907 Altıgen Anahtar T 7/64 İnç 9 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GPD Model: 51907Çapraz Referans: 3A584
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
€4.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen anahtarı
Kol uzunluğu9"
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıKırmızı
Sap uzunluğu3"
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiYastık Tutacağı
SAE veya MetrikSAE
ShapeT
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu7 / 64 "
UPC037516519078
Çalışma Açısı90 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıSap uzunluğuSAE veya MetrikIpucu boyutuÜcret
EKLIND 51906 Altıgen Anahtar T 3/32 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPC 3A583 51906Kırmızı3"SAE3 / 32 "€4.29
EKLIND 51908 Altıgen Anahtar T 1/8 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPE 3A585 51908Kırmızı3"SAE1 / 8 "€4.41
EKLIND 51909 Altıgen Anahtar T 9/64 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPF 3A586 51909Kırmızı3"SAE9 / 64 "€4.73
EKLIND 51910 Altıgen Anahtar T 5/32 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPG 3A587 51910Kırmızı3"SAE5 / 32 "€5.24
EKLIND 51912 Altıgen Anahtar T 3/16 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPH 3A588 51912Kırmızı4"SAE3 / 16 "€6.12
EKLIND 51914 Altıgen Anahtar T 7/32 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPJ 3A589 51914Kırmızı4"SAE7 / 32 "€7.35
EKLIND 51916 Altıgen Anahtar T 1/4 İnç 9 İnç Uzunluk | AC8GPK 3A590 51916Kırmızı4"SAE1 / 4 "€9.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 51907 Altıgen Anahtar T 7/64 İnç 9 İnç Uzunluk
€4.54 / Adet