Elesa B.259/30-sst-m10 Temiz | Tırtıllı Kavrama Düğmesi 1-7/32 İnç | 20kc29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN Tırtıllı Kavrama Düğmesi 1-7/32 İnç | AG9HJZ 20KC29

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN Tırtıllı Kavrama Düğmesi 1-7/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HJZ Modeli: B.259/30-SST-M10 TEMİZÇapraz Referans: 20KC29
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
€38.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Kavrama Düğmesi
RenkBeyaz
BitişBoyalı
Kavrama Dia.1-7 / 32 "
Kavrama Yüksekliği43 / 64 "
Kavrama Kalınlığı19 / 32 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeDuroplast
Montaj TipiDişli delikler
toplam Genişlik1 7 / 32 "
Projeksiyon1-7 / 32 "
Vida Boyutu10
Konu Derinliği43 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Derece Dengesi: 0 Derece

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKavrama Dia.toplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuKonu DerinliğiÜcret
ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN Tırtıllı Kavrama Topuzu 53/64 İnç | AG9HJX 20KC27 B.259 / 20-SST-M6-TEMİZ53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "€32.88
ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN Tırtıllı Kavrama Düğmesi 1-1/32 İnç | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 TEMİZ1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "€36.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN Tırtıllı Kavrama Düğmesi 1-7/32 İnç
€38.65 / Adet