Elesa Cfsw.110-6-2no+2nc-ca | Menteşeli Emniyet Anahtarı 2no/2nc Üst Bağlantı Noktası | 36z767 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA Menteşeli Emniyet Şalteri 2no / 2nc Üst Bağlantı Noktası | AC7BPG 36Z767

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA Menteşeli Güvenlik Anahtarı 2no/2nc Üst Bağlantı Noktası

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7BPG Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-CAÇapraz Referans: 36Z767
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
€614.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Menteşeli Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi2 @ 24V
Kablo UzunluğuHayır
Kablo TipiIP Derecesi 67, NEMA Derecesi 6
İletişim Formu2NO / 2NC
İletişim Türü2NO / 2NC
DC İletişim Derecesi2A @ 24V
derinlik0.98 "
Yükseklik4.33 "
IP Rating67
MalzemeTeknopolimer
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-68 Derece ila 176 Derece F
Liman YeriEn İyi Çıkış
Iptal8 Pin Konnektör
genişlik2.36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC Menteşeli Emniyet Şalteri 2no / 2nc Alt Bağlantı Noktası | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC€614.83
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA Menteşeli Güvenlik Anahtarı 1no / 3nc Üst Bağlantı Noktası | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC€593.07
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC Menteşeli Güvenlik Anahtarı 1no / 3nc Alt Bağlantı Noktası | AC7BPR 36Z776 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC1NO / 3NC€593.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA Menteşeli Güvenlik Anahtarı 2no/2nc Üst Bağlantı Noktası
€614.83 / Adet