Elesa Cfsw.110-6-2no+2nc-fc-5 | 36z773 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-5 Menteşeli Emniyet Şalteri 2no / 2nc 5m Alt | AC7BPN 36Z773

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 Menteşeli Emniyet Anahtarı 2no/2nc 5m Alt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7BPN Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5Çapraz Referans: 36Z773
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
€614.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Menteşeli Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi2 @ 24V
Kablo Uzunluğu5m
Kablo TipiIP Derecesi 67, NEMA Derecesi 6
İletişim Formu2NO / 2NC
İletişim Türü2NO / 2NC
DC İletişim Derecesi2A @ 24V
derinlik0.98 "
Yükseklik4.33 "
IP Rating67
MalzemeTeknopolimer
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-68 Derece ila 176 Derece F
Liman YeriAlt Çıkış
Iptal8 Pin Konnektör
genişlik2.36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuÜcret
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 Menteşeli Emniyet Şalteri 2no / 2nc 2m TopPort | AC7BPJ 36Z769 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 Menteşeli Güvenlik Anahtarı 2NO / 2NC 2m Alt | AC7BPK 36Z770 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-2 Menteşeli Emniyet Şalteri 2no / 2nc 2m Geri | AC7BPL 36Z771 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FA-5 Menteşeli Emniyet Şalteri 2no / 2nc 5m Üst Bağlantı Noktası | AC7BPM 36Z772 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-55m€639.32
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-5 Menteşeli Emniyet Şalteri 2no / 2nc 5m Geri | AC7BPP 36Z774 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-55m€639.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 Menteşeli Emniyet Anahtarı 2no/2nc 5m Alt
€614.83 / Adet