Elesa M.1066 Bm/30-500 | Çekme Kolu 45/64 İnç | 20kc26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA M.1066 BM/30-500 Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJW 20KC26

ELESA M.1066 BM/30-500 Çekme Kolu 45/64 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HJW Modeli: M.1066 BM/30-500Çapraz Referans: 20KC26

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€120.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkRAL 9002 Beyaz
BitişBoyalı
Kavrama Dia.1.187 "
Kavrama Yüksekliği2-23 / 64 "
Kavrama Uzunluğu18-1 / 2 "
Kavrama Kalınlığı1-3 / 16 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeAlüminyum
Delik Merkezinin Merkeze Montajı19-11 / 16 "
Montaj TipiDişli delikler
Uzunluk22.25 "
toplam Genişlik45 / 64 "
Projeksiyon2-61 / 64 "
Vida Boyutu8
Konu Derinliği19 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Derece Dengesi: 0 Derece

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkBitiştoplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuKavrama Dia.donanımÜcret
ELESA RHW3-33.210.9002 Çekme Kolu 2-27/64 İnç | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 BeyazBoyalı2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Dahil€276.61
ELESA RHW3-33.310.9002 Çekme Kolu 2-27/64 İnç | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 BeyazBoyalı2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Dahil€336.46
ELESA M.1066 BM/30-200 CLEAN Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 TEMİZ10.437 "RAL 9002 BeyazBoyalı45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Dahil€94.51
ELESA M.1066 BM/30-300 CLEAN Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 TEMİZ14.375 "RAL 9002 BeyazBoyalı45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Dahil€102.62
ELESA M.1066 BM/30-400 CLEAN Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 TEMİZ18 5 / 16 "RAL 9002 BeyazBoyalı45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Dahil€115.50
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Çekme Kolu 15/16 İnç | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-TEMİZLİK4 19 / 64 "Beyazmat15 / 16 "---Dahil Değil€13.82
ELESA ERB.130 CLEAN Çekme Kolu 1-7/32 İnç | AG9HKF 20KC35 ERB.130 TEMİZ5.125 "Beyazmat1 7 / 32 "-3-1 / 2x20-Dahil€41.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA M.1066 BM/30-500 Çekme Kolu 45/64 İnç
€120.44 / Adet