Elesa Ndx.t-30x2 0-m12 | Boru Uç Kapakları 1008 Lb Siyah | 29au76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA NDX.T-30X2 0-M12 Boru Ucu Kapakları 1008 Lb Siyah | AF8NXW 29AU76

ELESA NDX.T-30X2 0-M12 Tüp Uç Kapakları 1008 Lb Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8NXW Modeli: NDX.T-30X2 0-M12Çapraz Referans: 29AU76

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€12.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Ucu - Metrik
Yükleme kapasitesi1008 lb
MalzemePlastik
Dış Çap.1.181 "
Shapeyuvarlak
Konu Boyutu42/89
Tüp Duvar Ölçüsü0.079

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiDış Çap.ShapeKonu BoyutuÜcret
ELESA NDX.Q-30X2 0-M12 Boru Ucu Kapakları 1008 Lb Siyah | AF8NXR 29AU72 NDX.Q-30X2 0-M121008 lb1.181 "Kare42/89€12.27
ELESA NDX.Q-30X2 0-M14 Boru Ucu Kapakları 1008 Lb Siyah | AF8NXT 29AU73 NDX.Q-30X2 0-M141008 lb1.181 "Kare27/49€12.56
ELESA NDX.Q-35X2 0-M12 Boru Ucu Kapakları 1344 Lb Siyah | AF8NXU 29AU74 NDX.Q-35X2 0-M121344 lb1.378 "Kare42/89€12.94
ELESA NDX.Q-35X2 0-M14 Boru Ucu Kapakları 1344 Lb Siyah | AF8NXV 29AU75 NDX.Q-35X2 0-M141344 lb1.378 "Kare27/49€13.15
ELESA NDX.T-30X2 0-M14 Boru Ucu Kapakları 1008 Lb Siyah | AF8NXX 29AU77 NDX.T-30X2 0-M141008 lb1.181 "yuvarlak27/49€13.18
ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Boru Ucu Kapakları 1120 Lb Siyah | AF8NXY 29AU78 NDX.T-42 4X2 0-M121120 lb1.654 "yuvarlak42/89€13.78
ELESA NDX.T-42 4X2 0-M14 Boru Ucu Kapakları 1120 Lb Siyah | AF8NXZ 29AU79 NDX.T-42 4X2 0-M141120 lb1.654 "yuvarlak27/49€13.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA NDX.T-30X2 0-M12 Tüp Uç Kapakları 1008 Lb Siyah
€12.82 / Adet