ELKAY EZSTL8LC Su Soğutucu 8 Gph
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su soğutucusu |
Soğuk Su Kapasitesi | 8 gph |
Renk | Gri |
uyma | Erişilebilirlik, Kurşun, Su Kalitesi, Elektrik, Mekanik |
Kompresör HP | 1/5 |
derinlik | 19 " |
Tam Yük Amperi | 4A |
Yükseklik | 25 5 / 16 " |
Kapalı / Açık / Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Giriş | 3/8 "Tüp OD |
Montaj Tipi | Duvar |
Çalışma | İtme Çubuğu |
Soğutucu | 134A (CFC içermez) |
Regülatör | 20 ila 105 psi Hat Basınçlarında Sabit Akış Yüksekliğini Korur |
Gerilim | 115 VAC |
Su sıcaklığı. | 50 Derece F |
genişlik | 36.437 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 85.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.83 |
Gemi genişliği (cm) | 51.05 |
HS kodu | 8418690120 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFSA8L1Z | Açık Gri Granit | 18.75 " | 23.88 " | 18 " | €1,648.68 | ||
EZS8L | Gri | 19 " | 19 13 / 16 " | 18.38 " | €1,063.11 | ||
EMABF8L | Gri | 18.625 " | 20.437 " | 18.25 " | €1,146.46 | ||
EMABFTL8LC | Gri | 18.625 " | 27.25 " | 36.125 " | €1,767.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00