ELKAY LZOSTL8LC Su Soğutucu Elektronik Sensör Ss
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su soğutucusu |
Soğuk Su Kapasitesi | 8 gph |
Renk | Gri |
uyma | Erişilebilirlik, Kurşun, Su Kalitesi, Elektrik, Mekanik |
Kompresör HP | 1/4 |
derinlik | 19 " |
Tam Yük Amperi | 4A |
Yükseklik | 37 " |
Kapalı / Açık / Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Giriş | 3/8 "Tüp OD |
Montaj Tipi | Duvar |
Çalışma | Elektronik Sensör |
Soğutucu | 134A (CFC içermez) |
Regülatör | Sıralı Akış, 20 ila 105 psi Hat Basınçlarında Sabit Akış Yüksekliğini Korur |
UPC | 094902428321 |
Gerilim | 115 VAC |
Su sıcaklığı. | 50 Derece F |
genişlik | 25 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.58 |
Gemi genişliği (cm) | 51.31 |
HS kodu | 8418690120 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00