Elkhart Brass B-100-la | Wye Küresel Vana 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | 15z074 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELKHART PİRİNÇ B-100-LA Yıldız Küresel Vana 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074

ELKHART BRASS B-100-LA Küresel Vana 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7HVF Modeli: B-100-LAÇapraz Referans: 15Z074
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
€614.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Hortumu Küresel Vana
Topu malzemesiasetal
gövde MalzemesiElk-O-Lite (R)
Vücut sitiliY
BitişKırmızı Üretan Emaye
Kolu MalzemeElk-O-Lite (R)
Kolu tipimanivela
Giriş Boyutu1.5 "
Giriş TipiFNST
Maks. Basınç300 psi
Çıkış Boyutu1-1/2" x 1-1/2"
Çıkış tipiMNST X MNST
Uzunluk5.5 "
Conta MalzemesiUHMWPE (Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen)
Koltuk malzemesipolietilen
Mil MalzemesiAlüminyum
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.38
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiGiriş BoyutuMaks. BasınçÇıkış BoyutuÇıkış tipiUzunlukMil MalzemesiÜcret
ELKHART PİRİNÇ B-100-SA Yıldız Küresel Vana 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SAmanivela1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Erkek GHT x Erkek GHT5.5 "Alüminyum€700.73
ELKHART PİRİNÇ B-100-SA Yıldız Küresel Vana 1 İnç FNST (2) 1 İnç MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAmanivela1"300 psi1 "1 x"MNST X MNST5.5 "Alüminyum€694.43
ELKHART PİRİNÇ B-97-A Yıldız Küresel Vana 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076 B-97-APozitif Büküm Kilidi2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST X MNST9"Paslanmaz çelik€2,408.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELKHART BRASS B-100-LA Küresel Vana 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst
€614.80 / Adet