ELOBAU 114V62A0D Güvenlik Sensörü, Manyetik Tahrikli, NO/NO, Dahili Konnektör, M8 Boyut
Öğe: CL7MRW
Modeli: 114V62A0D
€133.31 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Tipi | Ön |
Garantili Kapatma Mesafesi | 15 mm |
Garantili Anahtarlama Mesafesi | 7 mm |
Bağlayıcı Malzeme | Pirinç |
Konektör Boyutu | M8 x 1 |
Bağlayıcı Tipi | 4 Pin |
İletişim Formu | HAYIR HAYIR |
Kübik Konut | Plastik |
Kirlilik Derecesi | 3 |
Bitiş | Nikel kaplama |
LED ekran | Yok hayır |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.1A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 3W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 28.8V DC |
dak. Anahtarlama Gerilimi | 19.2V DC |
Minimum Anahtarlama Mesafesi | 0.5 mm |
koruma Sınıfı | Sınıf III |
Dizi | 114 |
Seri Direnç | 22 Ohm |
Structure | İki Kanallı |
Anahtarlama Frekansı | 5 Hz |
Anahtarlama Prensibi | Manyetik |
Teknoloji | Kamış |
Model | Gömme Monte Edilemez | Çalıştırma Frekansı | Çalıştırma Tipi | Bağlantı boyutu | Konektör Boyutu | Bağlayıcı Tipi | İletişim Formu | Sürekli Şok Dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €134.32 | TEKLİF TALEBİ
|
114270A0D | - | - | Ön | - | M8 x 1 | 4 Pin | HAYIR/ NK | - | €133.31 | TEKLİF TALEBİ
|
171V62VY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €334.19 | TEKLİF TALEBİ
|
114270-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €159.52 | TEKLİF TALEBİ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | TEKLİF TALEBİ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | TEKLİF TALEBİ
|
120272-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €151.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00