ELOBAU 117511E1 Güvenlik Sensörü, Dahili Röleli, 1m Kablo
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Frekansı | 18000 1/saat |
Çalıştırma Tipi | Sol taraf |
Hava basıncı | 860 ila 1060 hPa |
Garantili Kapatma Mesafesi | 21 mm |
Garantili Anahtarlama Mesafesi | 3 mm |
Kablo Rengi | Gümüş grisi |
Kablo Uzunluğu | 1 m |
Kablo Malzemesi | TPE |
Sürekli Şok Dayanımı | 10 gr/ 16 ms |
Mevcut Çizim | 60 mA |
Kirlilik Derecesi | 2 |
Serbest Bölge | 25 mm |
Sigorta Kontrol Çıkışı | 3A Hızlı |
Sigorta Çalışma Akımı | 0.5A |
Sigorta Çalışma Akımı İşlem | Hızlı |
Sigorta Emniyet Çıkışı | 3A Hızlı |
Gövde Rengi | Siyah |
Konut Tasarımı | Dikdörtgen biçiminde |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
LED ekran | Tek Renkli |
Maks. Çalışma hızı | 0.1 m / dak. |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 55 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 26.4V DC |
Maks. Anahtarlama Akımı | 3A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 750VA/ 90W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 30V DC/ 250V AC |
Maks. Sıcaklık Fark | 0.5 Derece C/dak |
dak. Kurulum Mesafesi | 50 mm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 21.6V AC / DC |
dak. Kontrol Çıkışında Anahtarlama Akımı | 0.01A |
dak. Emniyet Çıkışında Anahtarlama Akımı | 0.1A |
dak. Anahtarlama Mesafesi | 0.5 mm |
dak. Kontrol Çıkışında Anahtarlama Gücü | 0.12W |
dak. Güvenlik Çıkışında Anahtarlama Gücü | 0.5W |
dak. Kontrol Çıkışında Anahtarlama Gerilimi | 12V AC / DC |
dak. Güvenlik Çıkışında Anahtarlama Gerilimi | 5V DC |
Montaj Tipi | vida |
Röle Kontrol Çıkışı Sayısı | 1 |
Röle Emniyet Çıkışı Sayısı | 1 |
Tellerin Sayısı | 5 |
aşırı gerilim | Kategori III |
Güç tüketimi | 1.5W |
koruma Sınıfı | Sınıf III |
Hazırlık Gecikmesi | 350 ms |
Bağıl Nem | %5 ila %85 |
şok Direnci | 30 gr/ 11 ms |
beden | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
Anahtarlama Prensibi | Manyetik |
Teknoloji | Kamış |
Kullanım Kategorisi | 15-AC/-13-DC |
titreşim Direnci | 10 Hz - 55 Hz |
Tel Kesiti | 0.75 metrekare mm |
Model | Gömme Monte Edilemez | Çalıştırma Frekansı | Çalıştırma Tipi | Bağlantı boyutu | Konektör Boyutu | Bağlayıcı Tipi | İletişim Formu | Sürekli Şok Dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €134.32 | TEKLİF TALEBİ
|
114270A0D | - | - | Ön | - | M8 x 1 | 4 Pin | HAYIR/ NK | - | €133.31 | TEKLİF TALEBİ
|
171V62VY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €334.19 | TEKLİF TALEBİ
|
114270-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €159.52 | TEKLİF TALEBİ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | TEKLİF TALEBİ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | TEKLİF TALEBİ
|
120272-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €151.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00