ELOBAU 145000AB21 Basmalı Buton Anahtarı, Konnektör, M30, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
Bağlayıcı Tipi | AMP-Superseal 3 Pimli |
İletişim Formu | YOK HAYIR |
Montaj | Yukardan |
IP Rating | IP67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 100 Derece C |
Maks. Saklama derecesi. | 100 Derece C |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.5A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 10W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 48V DC |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -20 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Montaj Tipi | vida |
Model | Bağlayıcı Tipi | Maks. Anahtarlama Akımı | Maks. Anahtarlama Gücü | Maks. Anahtarlama Gerilimi | Montaj Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145000AB10 | - | - | - | - | - | €49.60 | TEKLİF TALEBİ
|
145000AE21 | - | - | - | - | - | €54.79 | TEKLİF TALEBİ
|
145000AB40 | AMP-Superseal 3 Pimli | 0.5A | 10W | 48V DC | vida | €49.60 | TEKLİF TALEBİ
|
145000AB60 | - | - | - | - | - | €49.60 | TEKLİF TALEBİ
|
145105AB10 | AMP-Superseal 3 Pimli | 0.04A | 1W | 16V DC | vida | €83.77 | TEKLİF TALEBİ
|
145101AA10 | Düz fiş | 0.5A | 10VA | 48V DC | Aşağıdan vidalı | €82.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00