ELOBAU 153270S Güvenlik Sensörü, Manyetik Tahrikli, NO/NC, 1m Kablo
Öğe: CL7MXK
Model: 153270S
€136.63 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Tipi | Ön |
Garantili Kapatma Mesafesi | 21 mm |
Garantili Anahtarlama Mesafesi | 9 mm |
Kablo Uzunluğu | 1 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Kablo Boyutu | X 4 mm 0.25 mm |
Kablo Tipi | LİYY |
Gömme Monte Edilemez | Evet |
İletişim Formu | HAYIR/ NK |
Tutuklu Mevcut | Yok hayır |
Gövde Rengi | Siyah |
Konut Tasarımı | cuboid |
Gövde Malzemesi | PBT |
Kurulum Açılışı | 4.5 mm |
IP Rating | IP67 |
LED ekran | Yok hayır |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 75 Derece C |
Maks. Saklama derecesi. | 75 Derece C |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.1A |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 28.8V DC |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -25 Derece. C |
dak. Anahtarlama Gerilimi | 19.2V DC |
Minimum Anahtarlama Mesafesi | 0.5 mm |
Montaj Tipi | yukarıdan vidalanmış |
Tellerin Sayısı | 4 |
Olası Aktüatörler | 30428112S, 30428102S |
Seri Direnç | 22 Ohm |
beden | 36 mm x 26 mm x 13 mm |
Anahtarlama Frekansı | 5 Hz |
Anahtarlama Prensibi | Manyetik |
Teknoloji | Kamış |
Tel Kesiti | 0.25 metrekare mm |
Model | Gömme Monte Edilemez | Çalıştırma Frekansı | Çalıştırma Tipi | Bağlantı boyutu | Konektör Boyutu | Bağlayıcı Tipi | İletişim Formu | Sürekli Şok Dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €134.32 | TEKLİF TALEBİ
|
114270A0D | - | - | Ön | - | M8 x 1 | 4 Pin | HAYIR/ NK | - | €133.31 | TEKLİF TALEBİ
|
171V62VY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €334.19 | TEKLİF TALEBİ
|
114270-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €159.52 | TEKLİF TALEBİ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | TEKLİF TALEBİ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | TEKLİF TALEBİ
|
120272-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €151.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00