ELOBAU 171271AA Güvenlik Sensörü, Manyetik Tahrikli, NO/NC, 1m Kablo
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Kablo Rengi | Gri |
Kablo Uzunluğu | 1 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Kablo Boyutu | X 4 mm 0.25 mm |
Kablo Tipi | LİYY |
Kutu Malzemesi | Polibütilen tereftalat |
Control | ön |
Kirlilik Derecesi | 3 |
Sabitleme Tipi | Sabitleme Somunu |
Gövde Rengi | Siyah |
Konut Tasarımı | Silindirik |
LED ekran | Tek Renkli |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 75 Derece C |
Maks. Saklama derecesi. | 75 Derece C |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.1A |
Maks. Led İle Anahtarlama Akımı | 0.02A |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 28.8V DC |
dak. Montaj Mesafesi | 50 mm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -25 Derece. C |
dak. Anahtarlama Mesafesi | 0.5 mm |
dak. Anahtarlama Gerilimi | 19.2V DC |
Ana Malzeme | Polibütilen tereftalat |
Güvenli Kapatma Mesafesi | 16 mm |
Güvenli Anahtarlama Mesafesi | 4 mm |
Seri Direnç | 22 Ohm |
şok Direnci | 30g/11ms |
Anahtarlama Kapasitesi Maks. | 3W |
Anahtarlama Frekansı | 5 Hz |
Anahtarlama Prensibi | Manyetik |
Teknoloji | Kamış |
Konu Boyutu | M30 x 37 mm |
Somun Torku | 10 Nm |
titreşim Direnci | 10 Hz - 55 Hz |
Model | Gömme Monte Edilemez | Çalıştırma Frekansı | Çalıştırma Tipi | Bağlantı boyutu | Konektör Boyutu | Bağlayıcı Tipi | İletişim Formu | Sürekli Şok Dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €134.32 | TEKLİF TALEBİ
|
114270A0D | - | - | Ön | - | M8 x 1 | 4 Pin | HAYIR/ NK | - | €133.31 | TEKLİF TALEBİ
|
171V62VY | Evet | - | Ön | - | M12 x 1 | 4 Pin | HAYIR HAYIR | - | €334.19 | TEKLİF TALEBİ
|
114270-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €159.52 | TEKLİF TALEBİ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €193.64 | TEKLİF TALEBİ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.26 | TEKLİF TALEBİ
|
120272-5 | - | - | Ön | - | - | - | HAYIR/ NK | - | €151.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00