ELOBAU 200012 Miniature Float Switch, 48V, Thread, 1m Cable
Öğe: CL7NJA
Model: 200012
€84.97 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şamandıralı Anahtar |
Kablo Boyutu | PG7 |
Şamandıra Malzemesi | Polipropilen |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Kurulum Açılışı | PG7 |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.5A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 10W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 48V AC / DC |
Önerilen Min. Ortamın Yoğunluğu | 0.65 g/cu.cm |
Yükseltici Uzunluğu | 44 mm |
Yükseltici Malzeme | Polipropilen |
Anahtarlama Noktası İşlevi | Opens at falling level |
Tork | 2 Nm |
Model | Maks. Anahtarlama Akımı | İletişim Formu | Yüzer Dia. | Maks. Anahtarlama Gücü | Maks. Anahtarlama Gerilimi | Min. Çalışma sıcaklığı. | Basınç Dayanımı | Önerilen Min. Ortamın Yoğunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.31 | TEKLİF TALEBİ
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €111.89 | TEKLİF TALEBİ
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.19 | TEKLİF TALEBİ
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €111.89 | TEKLİF TALEBİ
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €102.77 | TEKLİF TALEBİ
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €93.24 | TEKLİF TALEBİ
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €106.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00