ELOBAU 20001206 Minyatür Şamandıralı Anahtar, 48V, 5A, 10W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şamandıralı Anahtar |
IP Rating | IP68 |
Anahtarlama Akımı | 0.5A |
Anahtarlama Gücü | 12VA/ 10W |
Anahtarlama Gerilimi | 12 - 24V AC / DC |
Sıcaklık. menzil | -25 Derece +90 Dereceye kadar C |
Model | Maks. Anahtarlama Akımı | İletişim Formu | Yüzer Dia. | Maks. Anahtarlama Gücü | Maks. Anahtarlama Gerilimi | Min. Çalışma sıcaklığı. | Basınç Dayanımı | Önerilen Min. Ortamın Yoğunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.31 | TEKLİF TALEBİ
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €111.89 | TEKLİF TALEBİ
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.19 | TEKLİF TALEBİ
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €111.89 | TEKLİF TALEBİ
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €102.77 | TEKLİF TALEBİ
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €93.24 | TEKLİF TALEBİ
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €106.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00