ELOBAU 204KS12CT00 Şamandıralı Anahtar, 250V, Sıkıştırmalı Gommet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şamandıralı Anahtar |
Konektör Boyutu | M12 |
İletişim Formu | 1A veya 1B |
Yüzer Dia. | 17 mm |
Şamandıra Malzemesi | Polipropilen |
Gövde Malzemesi | Polibütilen tereftalat |
Maks. Anahtarlama Akımı | 1A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 50W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 250V DC |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece +105 Dereceye kadar C |
Montaj Tipi | Sıkıştırma rondelası |
Çıkış Sinyali | Dijital |
Basınç Dayanımı | 3 çubuğu |
Teknoloji | Kamış |
Sürümü | Mekanik Menteşe, Küçük Model |
Model | Kurulum Açılışı | Kablo Uzunluğu | Kablo Malzemesi | IP Rating | Maks. Anahtarlama Akımı | Maks. Anahtarlama Gücü | Maks. Anahtarlama Gerilimi | Maks. Voltaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €50.11 | TEKLİF TALEBİ
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | €66.28 | TEKLİF TALEBİ
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5A | 10W | 48V DC | - | €73.94 | TEKLİF TALEBİ
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €75.89 | TEKLİF TALEBİ
|
207KS12D-5 | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC | - | €94.96 | TEKLİF TALEBİ
|
205KS120 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | €50.11 | TEKLİF TALEBİ
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | €50.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00