ELOBAU 304650 Mıknatıs/ Aktüatör, Oksit, 75 x 30 x 23 mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mıknatıs |
Malzeme | PA6, Sert Ferrit |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 100 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -20 Derece. C |
Montaj Tipi | vida |
beden | 91 mm x 17 mm x 23 mm |
Model | beden | Çap | Ile kullanmak için | Yükseklik | Gövde Rengi | Gövde Malzemesi | Malzeme | Min. Çalışma sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324790 | - | 25mm | - | 7mm | - | - | PA, Plastik | -20 Derece. C | €8.06 | TEKLİF TALEBİ
|
300790 | - | 23mm | - | 8mm | Kırmızı | 6 | - | - | €15.77 | TEKLİF TALEBİ
|
300770 | X 5 mm 11 mm | 25mm | - | - | Kırmızı | - | PA, Sert Ferrit | -20 Derece. C | €17.14 | TEKLİF TALEBİ
|
301650 | 25 mm x 50 mm x 15 mm | - | - | - | - | - | Sert Ferrit | -20 Derece. C | €37.30 | TEKLİF TALEBİ
|
324SG001S | 19 mm x 28.5 mm x 6.3 mm | - | - | - | - | - | PA, AlNiCo | -20 Derece. C | €26.46 | TEKLİF TALEBİ
|
300780 | - | 26mm | - | 11mm | Kırmızı | 6 | - | - | €19.15 | TEKLİF TALEBİ
|
300785 | - | 26mm | Seri 120/ 121/ 122 | 11.7 mm | Yeşil | 6 | - | - | €19.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00