ELOBAU 35216002 Kablo Setleri Ve Konektörü, 4 Pimli, 10m Boy, Konnektörlü
Öğe: CL7NBA
Model: 35216002
€105.23 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo seti |
Kablo Çapı | 4.4 mm |
Kablo Çapı Hata payı | -0.15 mm ila +0.15 mm |
Kablo Uzunluğu | 10 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Bağlayıcı Tipi | Torson-ES12 4 pimli Vida |
Pin Sayısı | 4 |
Tellerin Sayısı | 4 |
Tel Kesiti | 0.25 metrekare mm |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00