ELOBAU 424A10A050 Açı Sensörü, 50 Derece Ters, 1-5V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Kolu | Yok hayır |
Açı Ölçüm Aralığı | 50 Derece |
Yatak | Bilye |
Bağlayıcı Tipi | AMP Süper Mühür 1.5 |
Akım Tüketimi | 18 mA |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 5V DC |
Maks. Şaft Yükü | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Mekanik Durdurma | Yok hayır |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Çıkış sinyali | 1V DC |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çıktı | 1-5V |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 3V DC |
Ters Polarite Koruması | Evet |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sıcaklık Katsayısı | tipik - Yazmak için 250 ppm/K. +250 ppm/K |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
PLATFORM | Model | Akım Tüketimi | Maks. Çıkış sinyali | dak. Çıkış sinyali | Çıktı | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A17A050 | 10 mA | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00