ELOBAU 424A11A120 Açı Sensörü, 120 Derece Ters, 4 - 20Ma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Açı Ölçüm Aralığı | 120 Derece |
Yatak | Bilye |
Bağlayıcı Tipi | AMP Süper Mühür 1.5 |
Akım Tüketimi | 10 mA |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 4.5V DC |
Maks. Radyal | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Başarısızlık için ortalama zaman | 133A |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Çıkış sinyali | 0.5V DC |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Çıktı | 1 |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 2.5V DC |
Çıkış Gerilimi | 0.5 - 4.5V |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sıcaklık Katsayısı | tipik - Yazmak için 250 ppm/K. +250 ppm/K |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
Tipik Doğrusallık Hatası | -5 Derece +5 Dereceye kadar |
Model | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Yatak | Gövde Malzemesi | Maks. Çıkış sinyali | Maks. Radyal | Maks. Mil Yükü, Eksenel | dak. Çıkış sinyali | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A07A120B | 2.5V DC | Düz rulmanlı | Polibütilen tereftalat | - | 1 N | 50K, 0K | - | - | €249.52 | TEKLİF TALEBİ
|
424A17A120 | 2.5V DC | Bilye | PBT | 4.5V DC | 100 N | 50 N | 0.5V DC | 1 | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
424A10A120B | 3V DC | Bilye | PBT | 5V DC | - | 50 N | 1V DC | 1 - 5V | €263.05 | TEKLİF TALEBİ
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | €335.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00