ELOBAU 424A16A100 Açı Sensörü, 100 Derece Ters, 5V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Açı Ölçüm Aralığı | 100 Derece |
Yatak | Bilye |
Mevcut Çizim | 8 mA |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 5.5V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 4.5V DC |
Maks. Şaft Yükü | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Başarısızlık için ortalama zaman | 225.7A |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 4.5V DC |
dak. Çıkış sinyali | 0.5V DC |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çıktı | 0.5 - 4.5V |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 2.5V DC |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
Tipik Doğrusallık Hatası | -5 Derece +5 Dereceye kadar |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
424A17A100B | €263.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00