ELOBAU J2A6AAA00B Basmalı Butonlu Kompakt Joystick
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Joystick |
Kablo Uzunluğu | 0.3 m |
Kutu Malzemesi | Polibütilen tereftalat |
Bağlayıcı Tipi | Mini Fit Jr. |
Sabitleme Tipi | yukarıdan vidalı |
Montaj | Altından |
IP Rating | IP67 |
Maks. Belirli Bir Kol Uzunluğunda Kaldıraç Yükü | 70mm/ 250N |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 5.5V DC |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 4.5V DC |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Çalışma Açısı | -20 Derece +20 Dereceye Kadar |
Çıkış Sinyali | Analog |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 2.5V DC |
Çıkış Sinyali Maks. | 4.5V DC |
Çıkış Sinyali Min. | 0.5V DC |
Teknoloji | Merhaba |
Çalıştırma Türü | Çok eksenli |
PLATFORM | Model | Bağlayıcı Tipi | Montaj | Teknoloji | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
J2A6AAA00C | Mini Fit Jr. | aşağıdan | Salon | €889.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00