ELOBAU K54G001K Bağlantı Kablosu, 1m Boy, Pvc, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 4.8 mm |
Kablo Uzunluğu | 1 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Konektör Boyutu | M12 |
Bağlayıcı Tipi | Soket, Düz |
Maks. Saklama derecesi. | 80 Derece C |
dak. Saklama derecesi. | -25 Derece. C |
Pin Sayısı | 4 |
Tellerin Sayısı | 4 |
Tel Kesiti | 0.25 metrekare mm |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00