Elvex Com-611 | Elektronik Kulaklık 25db Over-the-h Gra | 8y316 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELVEX COM-611 Elektronik Kulak Manşonu 25db Over-the-h Gra | AF4JEF 8Y316

ELVEX COM-611 Elektronik Kulaklık 25db Over-the-h Gra

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4JEF Modeli: COM-611Çapraz Referans: 8Y316
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
€66.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Kulak Muff
RenkGri
Kulak Muff StiliBaşının üzerinde
Gürültü Azaltma Derecesi NRR25 dB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8518302000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Yardımcı Giriş (3.5 mm Mono ve Stereo Fiş, Artı 2.5 mm Mono ve Stereo Fişli Jaklar)
  • Radyo Bant Tipi (İki Yönlü)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiRenkGürültü Azaltma Derecesi NRRÜcret
ELVEX COM-655 Kafa Bandı Kulak Manşonları Gri / siyah Nrr 25 Db | AC9TDH 3JUA5 COM-655(2) AAASiyah / Gri25 dB€124.98
ELVEX COM-660 Kulaklık Baş Bandı Am / fm Kırmızı | AD2DWN 3NLA7 COM-660(2) AAbordo22 dB€125.76
ELVEX COM-660R Elektronik Kulak Muff 22db Over-the-h Yeşil | AD2DWP 3NLA8 COM-660R(2) AA Nikel-Metal-HidratYeşil22 dB€162.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELVEX COM-611 Elektronik Kulaklık 25db Over-the-h Gra
€66.20 / Adet