EMPIRE AB12G Baz Vantilatör
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tavan Arası Vantilatör Tabanı |
işlev | 0/12 - 7/12 Eğimli Çatılarda Vantilatörün Dikey Montajını Sağlar |
Yükseklik | 10 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Uyarılar | Hava Koşullarına Dayanıklı Kurulum için 20 x 20" Yanıp Söner |
Tip | 12", Ayarlanabilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 51.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.82 |
Gemi genişliği (cm) | 19.56 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00