EMPIRE TV20G Vantilatör Türbini
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Türbin Vantilatörü |
Malzeme | Çelik Destekli Galvanizli çelik |
Toplam yükseklik | 25 1 / 5 " |
toplam Genişlik | 31.625 " |
Gerektirir | Yeni Kurulum Temeli |
Tip | Rüzgar Tahrikli |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 75.69 |
Gemi genişliği (cm) | 76.71 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TV06G | Alüminyum Destekli Galvanizli çelik | 14.5 " | 12.75 " | €171.53 | |
TV08G | Alüminyum Destekli Galvanizli çelik | 15 " | 14.25 " | €190.75 | |
TV10G | Alüminyum Destekli Galvanizli çelik | 16.25 " | 16.25 " | €193.49 | |
TV12G | Alüminyum Destekli Galvanizli çelik | 17 " | 19 " | €197.61 | |
TV14G | Alüminyum Destekli Galvanizli çelik | 19.75 " | 22.75 " | €251.04 | |
TV16G | Çelik Destekli Galvanizli çelik | 21.75 " | 25.5 " | €503.54 | |
TV18G | Çelik Destekli Galvanizli çelik | 24 " | 29 " | €542.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00