Emuge Bu5332005010 | 20wz41 | Spiral Flüt Musluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EMUGE BU5332005010 Spiral Flüt Musluk Yarı Tabanlı 5/16 İnç x 18 Nitrür Oksit | AF7DZU 20WZ41

EMUGE BU5332005010 Spiral Kanallı Kılavuz Yarı-alt 5/16 İnç x 18 Nitrür Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7DZU Modeli: BU5332005010Çapraz Referans: 20WZ41
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
€66.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişNE2
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk3 35 / 64 "
Zift18
Adım Çapı Limitleri2B, 3B
Şaft Dia.0.318 "
beden5 / 16 "
Stil'e dokununYarı Dip
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)0.91
HS kodu8207403000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu Türü+UzunlukZiftŞaft Dia.bedenStil'e dokununiplik uzunluğuÜcret
EMUGE B15773000060 Spiral Uç Musluk Mod Alt 6 x 1.00mm Nitrür Oksit | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrik KabaSpiral Noktalı Musluk80mm1.00mm6.00mmM6Değiştirilmiş Dip Oluşturma15mm€36.11
EMUGE B15773000080 Spiral Uç Musluk Mod Alt 8 x 1.25mm Nitrür Oksit | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrik KabaSpiral Noktalı Musluk90mm1.25mm8.00mmM8Değiştirilmiş Dip Oluşturma20mm€40.71
EMUGE BU5332005007 Spiral Kanallı Kılavuz Yarı-alt #10 x 24 Nitrür Oksit | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCSpiral Flüt Musluğu2.75 "240.194 "#10Yarı Dip15 / 32 "€33.47
EMUGE BU5332005009 Spiral Kanallı Kılavuz Yarı-dip 1/4 İnç x 20 Nitrür Oksit | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCSpiral Flüt Musluğu3.156 "200.255 "1 / 4 "Yarı Dip2.5 "€36.12
EMUGE BU5332005011 Spiral Kanallı Kılavuz Yarı-dip 3/8 İnç x 16 Nitrür Oksit | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCSpiral Flüt Musluğu3-15 / 16160.381 "3 / 8 "Yarı Dip2.5 "€45.26
EMUGE BU5332005041 Spiral Kanallı Musluk Yarı-alt #10 x 32 Nitrür Oksit | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFSpiral Flüt Musluğu2.75 "320.194 "#10Yarı Dip15 / 32 "€57.48
EMUGE BU5332005045 Spiral Flüt Musluk Yarı Tabanlı 3/8 İnç x 24 Nitrür Oksit | AF7DZZ 20WZ46 BU5332005045UNFSpiral Flüt Musluğu3 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "Yarı Dip2.5 "€11.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EMUGE BU5332005010 Spiral Kanallı Kılavuz Yarı-alt 5/16 İnç x 18 Nitrür Oksit
€66.16 / Adet