Emuge Bu5914105007 | Diş Oluşturma Musluk Şekillendirme #10 X 24 Teneke | 20wz19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EMUGE BU5914105007 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 10 x 24 Kalay | AF7DYV 20WZ19

EMUGE BU5914105007 Diş Şekillendirme Musluğu Şekillendirme #10 x 24 Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7DYV Modeli: BU5914105007Çapraz Referans: 20WZ19
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
€66.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişTeneke
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.75 "
Zift24
Adım Çapı Limitleri2B, 3B
Şaft Dia.0.194 "
beden#10
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu15 / 32 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)0.91
HS kodu8207403000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuKonu TürüÜcret
EMUGE BU5914105003 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 4 x 40 Kalay | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€72.04
EMUGE BU5914105006 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 8 x 32 Kalay | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€38.72
EMUGE BU5914105009 1/4 İnç x 20 Kalay Şekillendirme Dişi Şekillendirme Tapası | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€31.89
EMUGE BU5914105011 3/8 İnç x 16 Kalay Şekillendiren Diş Şekillendirme Musluğu AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15 / 16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€54.36
EMUGE BU5914105041 Kılavuz Şekillendirme #10 x 32 Kalay | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€41.93
EMUGE BU5914105044 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 5/16 İnç x 24 Kalay | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€76.67
EMUGE B59914000040 Diş Şekillendirme Musluğu Şekillendirme 4 x 0.70mm Kalay | AF7DZH 20WZ31 B5991400004063mm0.70mm4.50mmM410mmMetrik Kaba€38.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EMUGE BU5914105007 Diş Şekillendirme Musluğu Şekillendirme #10 x 24 Kalay
€66.16 / Adet